曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-60Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-60Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)60軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39259343MGPL12-60Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259352MGPL12-60Z-XC6B-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259368MGPL12-60Z-A93LS-(-) M5x0.8A93
26,460
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39259377MGPL12-60Z-M9BWS-(-) M5x0.8M9BW
27,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39259386MGPL12-60Z-M9B-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259395MGPL12-60Z-M9N-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259404MGPL12-60Z-M9BM-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259413MGPL12-60Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,690
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259422MGPL12-60Z-M9BWM-(-) M5x0.8M9BW
30,910
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39259438MGPL12-60Z-M9BVL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259447MGPL12-60Z-XC6A-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
42,850
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする