SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-70Z)
ストローク(mm)
70
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39259553
MGPL12-70Z-M9N
CADデータダウンロード
70
12
¥
30,250
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください