曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-75AZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-75AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)75軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク調整範囲(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ポートねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39259578MGPL12-75AZ-XC8(A)0~10(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259587MGPL12-75AZ-A93-XC8(A)0~10(-) M5x0.8A93
30,970
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259596MGPL12-75AZ-M9N-XC9(A) 0~10(-) M5×0.8M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259605MGPL12-75AZ-M9BW-XC9(A) 0~10(-) M5×0.8M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259614MGPL12-75AZ-M9N-XC8(A)0~10(-) M5x0.8M9N
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259623MGPL12-75AZ-M9BL-XC8(A)0~10(-) M5x0.8M9B
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259632MGPL12-75AZ-M9BVL-XC8(A)0~10(-) M5x0.8M9BV
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする