曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL16-10BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL16-10BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39261136MGPL16-10BZ-XC9(B) 0~25(-) M5×0.8
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39261145MGPL16-10BZ-M9BL-XC9(B) 0~25(-) M5×0.8
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39261154MGPL16-10BZ-M9BW-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39261163MGPL16-10BZ-M9NVL-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
31,960
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする