MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-110Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-110Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)110軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39261687MGPL16-110Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39261696MGPL16-110Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39261705MGPL16-110Z-A93L-(-) M5x0.8A93
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39261714MGPL16-110Z-M9B-(-) M5x0.8M9B
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39261723MGPL16-110Z-M9N-(-) M5x0.8M9N
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39261732MGPL16-110Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39261748MGPL16-110Z-M9NV-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39261757MGPL16-110Z-M9BZ-(-) M5x0.8M9B
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする