SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-130AZ)
ストローク(mm)
130
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39262353
MGPL16-130AZ-XC19
CADデータダウンロード
130
16
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
33,830
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39262362
MGPL16-130AZ-M9N-XC19
CADデータダウンロード
130
16
M9N
¥
39,660
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39262378
MGPL16-130AZ-M9NL-XC19
CADデータダウンロード
130
16
M9N
¥
40,320
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください