MG Series(MGPL16-15AZ)

MG Series(MGPL16-15AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39262895MGPL16-15AZ-XC8(A)0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39262904MGPL16-15AZ-XC19-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39262913MGPL16-15AZ-A93LS-XC19-A93
27,610
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39262922MGPL16-15AZ-M9NLS-XC19-M9N
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39262938MGPL16-15AZ-M9PLS-XC19-M9P
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39262947MGPL16-15AZ-A93Z-XC19-A93
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39262956MGPL16-15AZ-M9BL-XC8(A)0~10M9B
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39262965MGPL16-15AZ-M9BW-XC19-M9BW
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39262974MGPL16-15AZ-M9BL-XC19-M9B
31,850
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39262983MGPL16-15AZ-M9NL-XC19-M9N
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39262992MGPL16-15AZ-M9BWZ-XC19-M9BW
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39263008MGPL16-15AZ-M9BAVL-XC19-M9BAV
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする