MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-160Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-160Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)160軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39263288MGPL16-160Z-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39263297MGPL16-160Z-XB13-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39263306MGPL16-160Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39263315MGPL16-160Z-M9BWL-(-) M5x0.8M9BW
39,380
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする