曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL16-20BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL16-20BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5x0.8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39264252MGPL16-20BZ-XC8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25,470
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39264268MGPL16-20BZ-M9BLS-XC8M9B
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39264277MGPL16-20BZ-A93-XC8A93
28,880
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39264286MGPL16-20BZ-M9B-XC8M9B
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39264295MGPL16-20BZ-M9N-XC8M9N
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする