SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-215Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
215
ねじの種類
(-) M5x0.8
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39264855
MGPL16-215Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
37,510
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39264864
MGPL16-215Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
44,330
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください