曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-55Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-55Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)55軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39268714MGPL16-55Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39268723MGPL16-55Z-A93-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
29,370
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39268732MGPL16-55Z-M9BWLS-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
29,370
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39268748MGPL16-55Z-M9B-(-) M5x0.8M9B
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39268757MGPL16-55Z-M9N-(-) M5x0.8M9N
31,790
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39268766MGPL16-55Z-M9BVL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39268775MGPL16-55Z-M9NVL-(-) M5x0.8M9NV
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする