曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-5Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-5Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39268818MGPL16-5Z-A93S0.5A93(S) 1ヶ付
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39268827MGPL16-5Z-A93LS3A93(S) 1ヶ付
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39268836MGPL16-5Z-M9NS0.5M9N(S) 1ヶ付
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39268845MGPL16-5Z-M9BLS3M9B(S) 1ヶ付
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39268854MGPL16-5Z-M9NVS0.5M9NV(S) 1ヶ付
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39268863MGPL16-5Z-M9BVLS3M9BV(S) 1ヶ付
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39268872MGPL16-5Z-M9NWVLS3M9NWV(S) 1ヶ付
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39268888MGPL16-5Z-M9NV0.5M9NV(-) 2ヶ付
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39268897MGPL16-5Z-M9NVL3M9NV(-) 2ヶ付
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする