曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-60Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-60Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39268985MGPL16-60Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39268994MGPL16-60Z-XB13-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
26,130
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39269003MGPL16-60Z-M9BWLS-(-) M5x0.8M9BW
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39269012MGPL16-60Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39269028MGPL16-60Z-M9B-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39269037MGPL16-60Z-M9N-(-) M5x0.8M9N
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39269046MGPL16-60Z-M9NW-(-) M5x0.8M9NW
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39269055MGPL16-60Z-M9BW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39269064MGPL16-60Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,230
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39269073MGPL16-60Z-M9NL-(-) M5x0.8M9N
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39269082MGPL16-60Z-M9NL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39269098MGPL16-60Z-M9BV-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39269107MGPL16-60Z-M9BWL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39269116MGPL16-60Z-M9NVL-(-) M5x0.8M9NV
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする