曜日別特売

MG Series(MGPL20-10)

MG Series(MGPL20-10) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39270498MGPL20-10-HN-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39270507MGPL20-10-RN-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39270516MGPL20-10-HL-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39270525MGPL20-10-RN-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39270534MGPL20-10-HN-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする