SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-110AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39271654
MGPL20-110AZ-A90-XC19
CADデータダウンロード
0.5
A90
¥
37,840
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39271663
MGPL20-110AZ-A93-XC19
CADデータダウンロード
0.5
A93
¥
39,160
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39271672
MGPL20-110AZ-M9BL-XC19
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
42,020
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください