SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-11Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
11
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39271776
MGPL20-11Z-M9BWS
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
(S) 1ヶ付
¥
28,820
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39271785
MGPL20-11Z-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
(-) 2ヶ付
¥
32,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39271794
MGPL20-11Z-M9NVL
CADデータダウンロード
3
M9NV
(-) 2ヶ付
¥
32,890
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください