SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-120Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39271837
MGPL20-120Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
32,670
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39271846
MGPL20-120Z-A93
CADデータダウンロード
-
A93
¥
36,080
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39271855
MGPL20-120Z-M9BWL
CADデータダウンロード
-
M9BW
¥
39,490
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください