曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-15AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-15AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39272984MGPL20-15AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39272993MGPL20-15AZ-M9NLS-XC19M9N
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39273002MGPL20-15AZ-A93-XC19A93
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39273018MGPL20-15AZ-M9B-XC19M9B
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39273027MGPL20-15AZ-M9BL-XC19M9B
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39273036MGPL20-15AZ-M9NL-XC19M9N
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39273045MGPL20-15AZ-M9BWL-XC19M9BW
35,970
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39273054MGPL20-15AZ-M9BWZ-XC19M9BW
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする