SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-170Z)
ストローク(mm)
170
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39273203
MGPL20-170Z
CADデータダウンロード
170
20
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
35,970
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39273212
MGPL20-170Z-M9B
CADデータダウンロード
170
20
M9B
¥
41,580
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39273228
MGPL20-170Z-M9BW
CADデータダウンロード
170
20
M9BW
¥
42,130
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください