SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-218Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
218
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39275276
MGPL20-218Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
40,920
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39275285
MGPL20-218Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
46,750
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39275294
MGPL20-218Z-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
47,410
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください