曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-280Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-280Z) - SMC
ストローク(mm)280作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39276597MGPL20-280Z28020(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
44,220
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39276606MGPL20-280Z-M9BW28020M9BW
50,380
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする