曜日別特売

MG Series(MGPL20-380Z)

MG Series(MGPL20-380Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)380ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39278347MGPL20-380Z-XB10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278356MGPL20-380Z-M9B-XB10M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,430
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする