曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-45Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-45Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39279318MGPL20-45Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
27,720
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39279327MGPL20-45Z-M9BLS-M9B
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39279336MGPL20-45Z-M9P-M9P
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39279345MGPL20-45Z-M9BWL-M9BW
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする