MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL20-50BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL20-50BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39279835MGPL20-50BZ-XC8(B)0~25(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39279844MGPL20-50BZ-M9BLS-XC8(B)0~25M9B
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39279853MGPL20-50BZ-M9BL-XC9(B) 0~25M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39279862MGPL20-50BZ-M9BWL-XC9(B) 0~25M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,480
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39279878MGPL20-50BZ-A93L-XC8(B)0~25A93
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39279887MGPL20-50BZ-M9BV-XC8(B)0~25M9BV
38,230
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39279896MGPL20-50BZ-M9NWVL-XC8(B)0~25M9NWV
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする