SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-53Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
53
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39280465
MGPL20-53Z-A93L-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
33,440
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39280474
MGPL20-53Z-A93L
CADデータダウンロード
-
¥
33,440
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください