曜日別特売

MG Series(MGPL20-60)

MG Series(MGPL20-60) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39280544MGPL20-60-HN-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(H) ヘッド側ロック
39,660
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39280553MGPL20-60-RN-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(R) ロッド側ロック
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39280562MGPL20-60-RN-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(R) ロッド側ロック
40,540
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39280578MGPL20-60-HN-M9BALM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(H) ヘッド側ロック
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする