SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-65AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39280894
MGPL20-65AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
32,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39280903
MGPL20-65AZ-A93S-XC19
CADデータダウンロード
A93
¥
34,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39280912
MGPL20-65AZ-M9NL-XC19
CADデータダウンロード
M9N
¥
38,940
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください