SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-85AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
85
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39282224
MGPL20-85AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
34,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39282233
MGPL20-85AZ-M9BW-XC19
CADデータダウンロード
M9BW
¥
40,260
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください