MG Series(MGPL20M)

MG Series(MGPL20M) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39282495MGPL20M-20Z20(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
28,440
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282504MGPL20M-10Z10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
28,440
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282513MGPL20M-30Z30(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
29,100
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282522MGPL20M-40Z40(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
29,760
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282538MGPL20M-50Z50(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
30,420
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282547MGPL20M-75Z75(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
32,070
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282556MGPL20M-30Z-M9BWS30M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,180
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282565MGPL20M-30Z-A9330A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,510
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282574MGPL20M-100Z100(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
33,720
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282583MGPL20M-75Z-A93S75A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,770
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282592MGPL20M-20Z-M9NW20M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
34,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282608MGPL20M-10Z-M9BL10M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,710
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282617MGPL20M-20Z-M9BL20M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,710
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282626MGPL20M-125Z125(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
35,370
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282635MGPL20M-25Z-M9NL25M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
35,590
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282644MGPL20M-100Z-A93LS100A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,750
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282653MGPL20M-30Z-M9BWL30M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,920
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282662MGPL20M-20Z-M9PWZ20M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
35,920
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282678MGPL20M-50Z-M9B50M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,030
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282687MGPL20M-75Z-A93L75A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,140
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282696MGPL20M-50Z-M9BL50M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,690
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282705MGPL20M-50Z-M9NL50M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
36,910
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282714MGPL20M-75Z-M9BW75M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,230
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282723MGPL20M-100Z-M9BL100M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,990
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282732MGPL20M-200Z200(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
40,320
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282748MGPL20M-250Z250(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
43,620
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
39282757MGPL20M-200Z-A93L200A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,390
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする