曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-115Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-115Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
115
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39285803MGPL25-115Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39285812MGPL25-115Z-A93S-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39285828MGPL25-115Z-A93L-A93
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39285837MGPL25-115Z-M9B-M9B
40,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39285846MGPL25-115Z-M9BW-M9BW
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39285855MGPL25-115Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,640
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39285864MGPL25-115Z-M9BZ-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする