曜日別特売

MG Series(MGPL25-15AZ)

MG Series(MGPL25-15AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39287386MGPL25-15AZ-XC19-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
32,070
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39287395MGPL25-15AZ-M9NLS-XC19-M9N
35,310
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39287404MGPL25-15AZ-A93-XC19-A93
35,480
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39287413MGPL25-15AZ-M9N-XC19-M9N
37,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39287422MGPL25-15AZ-M9NL-XC19-M9N
38,560
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39287438MGPL25-15AZ-M9BV-XC19-M9BV
38,560
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39287447MGPL25-15AZ-M9NWL-XC8(A)0~10M9NW
39,600
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする