SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-225AZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
225
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39289522
MGPL25-225AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
46,920
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39289538
MGPL25-225AZ-M9BL-XC19
CADデータダウンロード
M9B
¥
53,190
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください