SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL25-25BZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39290484
MGPL25-25BZ-XC9
CADデータダウンロード
(B) 0~25
¥
30,030
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39290493
MGPL25-25BZ-XC8
CADデータダウンロード
(B)0~25
¥
33,440
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください