曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-285Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-285Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39290956MGPL25-285Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39290965MGPL25-285Z-A93-A93
50,330
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39290974MGPL25-285Z-M9BWL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,740
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする