曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-60AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-60AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39295183MGPL25-60AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39295192MGPL25-60AZ-A93L-XC19A93
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39295208MGPL25-60AZ-M9BL-XC19M9B
41,640
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39295217MGPL25-60AZ-M9NL-XC19M9N
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする