曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-70AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-70AZ) - SMC
ストローク(mm)70作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39295628MGPL25-70AZ-M9BW-XC197025
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする