SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-78Z)
ストローク(mm)
78
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39296504
MGPL25-78Z
CADデータダウンロード
78
25
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
33,720
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39296513
MGPL25-78Z-M9BAVZ
CADデータダウンロード
78
25
M9BAV
¥
43,620
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください