曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL32-100BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL32-100BZ) - SMC
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク調整範囲(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39299304MGPL32-100BZ-XC9(B) 0~25
50,220
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39299313MGPL32-100BZ-A93L-XC9(B) 0~25
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39299322MGPL32-100BZ-XC8(B)0~25
54,730
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39299338MGPL32-100BZ-M9BL-XC9(B) 0~25
56,490
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39299347MGPL32-100BZ-A93-XC8(B)0~25
58,140
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39299356MGPL32-100BZ-A93L-XC8(B)0~25
58,800
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39299365MGPL32-100BZ-M9BW-XC8(B)0~25
60,890
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39299374MGPL32-100BZ-M9BL-XC8(B)0~25
61,000
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする