MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-110Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-110Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
全7種類を絞り込む
リード線(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39300074MGPL32-110Z-M9B-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39300083MGPL32-110Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,900
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39300092MGPL32-110Z-M9NL-3M9N
60,120
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39300108MGPL32-110Z-A93-XC4-0.5A93
60,610
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39300117MGPL32-110Z-M9BZ-5M9B
60,670
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39300126MGPL32-110Z-M9BVL-3M9BV
60,780
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39300135MGPL32-110Z-M9PVL-3M9PV
60,780
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする