曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-115Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-115Z) - SMC
ストローク(mm)
115
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39300144MGPL32-115Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥53,630
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39300153MGPL32-115Z-M9B-M9B
¥59,240
¥53,980
¥59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39300162MGPL32-115Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥59,900
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39300178MGPL32-115Z-M9NL-M9N
¥60,120
¥55,980
¥61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする