曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-170AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-170AZ) - SMC
ストローク(mm)170作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39302156MGPL32-170AZ-XC1917032(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
66,660
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39302165MGPL32-170AZ-M9PWL-XC1917032M9PW
73,480
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする