曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-210Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-210Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)210ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39303355MGPL32-210Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
75,350
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39303364MGPL32-210Z-M9B-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
80,960
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39303373MGPL32-210Z-M9NWZ-M9NW
82,830
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする