曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-21Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-21Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)21ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39303382MGPL32-21Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39303398MGPL32-21Z-M9NM9N
42,080
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする