SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-285Z)
ストローク(mm)
285
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39305333
MGPL32-285Z
CADデータダウンロード
285
32
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
84,040
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39305342
MGPL32-285Z-A93
CADデータダウンロード
285
32
A93
¥
87,450
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください