曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-5Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-5Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39308623MGPL32-5Z-A93ZS5A93
38,610
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39308632MGPL32-5Z-M9BLS3M9B
39,380
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39308648MGPL32-5Z-M9NLS3M9N
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする