SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL40-175BZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39314853
MGPL40-175BZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
70,350
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39314862
MGPL40-175BZ-A93-XC8
CADデータダウンロード
A93
¥
73,760
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください