曜日別特売

MG Series(MGPL40-30AZ)

MG Series(MGPL40-30AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39317364MGPL40-30AZ-XC19-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39317373MGPL40-30AZ-XC8(A)0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
48,070
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39317382MGPL40-30AZ-A93-XC19-A93
50,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39317398MGPL40-30AZ-A93Z-XC19-A93
51,370
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39317407MGPL40-30AZ-M9BL-XC19-M9B
52,910
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39317416MGPL40-30AZ-M9NL-XC19-M9N
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39317425MGPL40-30AZ-M9BWL-XC19-M9BW
53,460
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする