曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-35Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-35Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39317872MGPL40-35Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39317888MGPL40-35Z-M9BZS-M9B
45,820
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39317897MGPL40-35Z-XC4-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
45,870
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
39317906MGPL40-35Z-M9PL-M9P
48,790
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39317915MGPL40-35Z-M9BWL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,120
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39317924MGPL40-35Z-M9BWV-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
49,120
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39317933MGPL40-35Z-XC6A-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
70,070
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする