曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-37AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-37AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)37ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39317958MGPL40-37AZ-M9BW-XC19M9BW
52,800
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39317967MGPL40-37AZ-M9BA-XC19M9BA
54,450
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする