SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-5Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39319674
MGPL40-5Z-A93VLS
CADデータダウンロード
A93V
¥
40,320
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319683
MGPL40-5Z-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319692
MGPL40-5Z-M9BVLS
CADデータダウンロード
M9BV
¥
41,530
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください